釘袋工具差付

 
高さ(mm)
260
奥行(mm)
100
適合ベルト幅(mm)
60
横幅(mm)
210
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10392146 NO.10 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: ショーリングの時に釘を入れて使用。工具差にハンマーを差して使用。

もう少しメインの釘入れ袋を大きくしてほしい。工具差にハンマーを差していたら工具差が、とれた。工具差には、軽い物しか差せないようだ。

これは注文コード 10392146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-11-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく