アース付ショートタップ25

 

アース付ショートタップ25 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
屋内型
防塵キャップ・パイロットランプ付
定格
125V/15A
タップの種類
3つ口マルチタップ
電線太さ(mm2)
VCT2.0
全長(cm)
25
電線色
プラグ形状
2P/2P+アース付兼用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10392331 HS010 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 新築マンションの建設現場の仮設電源に使用しています。

まず3線のミニ延長コードでこの価格は非常に安いしかも、通電したときにパイロットランプが点灯するのもありがたく又気温の低い季節でもコードが柔らかいので大変重宝しています。あえて注文を申し上げるならコードの長さが多少違う種類を増やしてほしい。(具体的には50cm〜100cmぐらいで)とにかく使いやすさと価格はダントツです。

これは注文コード 10392331 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ばどきんぐ田中 様 [2009-05-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく