スパークプラグ用リコイルキット

 

スパークプラグ用リコイルキット 5.00 (1件の商品レビュー)

内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288381 M10-1.00 挿入工具1本・パイロットタップ1本・リコイル10mm×10個 ¥11,000 廃番 代替品有
10288397 M12-1.25 挿入工具1本・パイロットタップ1本・リコイル12mm×5個/18mm×5個 ¥14,000 廃番 代替品有
10288406 M14-1.25 挿入工具1本・パイロットタップ1本・リコイル14mm×5個 ¥15,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10288381
M10-1.00
41019002
38108-2
38108-2 スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン 41019002 スパークプラグ用リコイルキット
リコイルジャパン 1セット
¥9,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10288397
M12-1.25
41019011
38120-2
38120-2 スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン 41019011 スパークプラグ用リコイルキット
リコイルジャパン 1セット
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10288406
M14-1.25
41019027
38148-2
38148-2 スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン 41019027 スパークプラグ用リコイルキット
リコイルジャパン 1セット
¥13,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: なめてしまったプラグ穴の雌ネジの修復

作業自体は非常に簡単ですが、パイロットタップ使用時の切子はかなり
出るますし、コイルがヘッドの厚に対して余ったりするので、
ヘッドを外しての作業をお奨めします。

これは注文コード 10288381 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-06-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく