ダイヤモンドチップソー モトユキ 切断機用カッター(チップソー) 【通販モノタロウ】 CA8-100〜

ダイヤモンドチップソー

 

ダイヤモンドチップソー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

振動なくシャープに切断、切れ味一新!!
【台金ガード】チップ欠け・脱落が減少
【制音樹脂スリット】切断音が低減
【薄刃設計】切れ味が数段アップ
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ・マルノコ
呼称
(刃形)平刃
最高使用回転速度(min-1)
13000
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276262 CA8-100 100 20 1.6 8 379-2811 ¥13,000
廃番
代替品有
10276271 CA8-125 125 20 1.6 8 379-2838 ¥13,000
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10276262
CA8-100
60774464
GTS-A-100-8
画像準備中 グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人
モトユキ 1枚
¥5,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10276271
CA8-125
60774498
GTS-A-125-8
画像準備中 グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人
モトユキ 1枚
¥5,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく