スパイラルダクト用グローバルソー モトユキ 切断機用カッター(チップソー) 【通販モノタロウ】 SPL-110-32

スパイラルダクト用グローバルソー

 

スパイラルダクト用グローバルソー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

スパイラルダクト専用に開発した、タフで粘りのある高硬度チップを採用。
トラスコ品番
379-3516
適合電動工具
防塵マルノコ・集塵マルノコ・防塵カッター・充電マルノコ・ハンディスパイラルカッター
呼称
(刃形)交互刃
適合材
スパイラルダクト
鉄工切断可能厚さ(mm)
(ハゼ厚)3.2
最高使用回転速度(min-1)
13000
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276287 SPL-110-32 110 20 1.8 32 ¥22,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく