点滅3LEDクリップライト 旭電機化成 クリップ式 【通販モノタロウ】 AKU-4302

点滅3LEDクリップライト

 

点滅3LEDクリップライト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
左に倒すと点滅、右に倒すと全灯。
仕様
点滅機能付
防水性・防滴形
裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂
【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)
59×62×68
質量(g)
54
角度(°)
90(角度調節)
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
白色LED全灯で30時間、点滅で60時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10276917 AKU-4302 ¥1,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく