Aトーク・プラス エステー ロールタイプウエス 【通販モノタロウ】

Aトーク・プラス

 

Aトーク・プラス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

独自製法により、強さと柔らかさを両立したハイグレードタイプ。
吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車の整備、調理場の拭き作業等にお使いいただけます。
布ウエスのような糸くずが出ないので、精密な部分も安心してふき取れます。
全面エンボス加工。
用途
一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
厚さ(mm)
0.25前後
全長(m)
280
シートサイズ(mm)
265×350(1枚あたり)
芯径(mm)
約70
ロール幅(mm)
265
内容量
1箱(2巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10289352 - ¥12,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく