Vアルカリ乾電池 オーム電機 単1形 【通販モノタロウ】 OHM LR20/4S/V

Vアルカリ乾電池

 

Vアルカリ乾電池 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

うれしい持続力&頼れるパワー。
用途
デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレーヤー、PDA、強力ライト、玩具など
仕様
水銀0使用
直径×長さL(Φmm×mm)
34.2×61.5
使用推奨期限
5年
内容量
1パック(4本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10285283 OHM LR20/4S/V 単1形 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10285283
OHM LR20/4S/V
35766805
単1
単1 アルカリ乾電池 単1形 モノタロウ 35766805 アルカリ乾電池 単1形
モノタロウ 1パック(4本)
¥429
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく