Vアルカリ乾電池

 

Vアルカリ乾電池 5.00 (1件の商品レビュー)

うれしい持続力&頼れるパワー。
用途
デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレーヤー、PDA、強力ライト、玩具など
仕様
水銀0使用
直径×長さL(Φmm×mm)
14.5×50.5
使用推奨期限
5年
内容量
1パック(4本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10285301 OHM LR06/4S/V 単3形 オープン 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10285301
OHM LR06/4S/V
34910836
単3
単3 アルカリ乾電池 単3形 モノタロウ 34910836 アルカリ乾電池 単3形
モノタロウ 1パック(4本)
¥90
メーカー違いの相当品です
10285301
OHM LR06/4S/V
34910915
単3
単3 アルカリ乾電池 単3形 モノタロウ 34910915 アルカリ乾電池 単3形
モノタロウ 1箱(40本)
¥799
メーカー違い、数量違いの相当品です。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車内作業の時に使用しています。

価格も安いし納得しています。

これは注文コード 10285301 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく