カチオンダッシュ撥水コート レピアス 洗車機用洗剤 【通販モノタロウ】

カチオンダッシュ撥水コート

こんなお得な商品も!

- 洗車機用仕上げ撥水コーティング剤F(透明) 男前モノタロウ 3947807 男前モノタロウ
洗車機用仕上げ撥水コーティング剤F(透明)
¥11,900
 

カチオンダッシュ撥水コート 3.00 (2件の商品レビュー)

特殊シリコンと特殊カチオン界面活性剤のはたらきにより撥水性・光沢性に優れています。
撥水性が抜群ですので、エアーブロー後、ボディーへの水残りがほとんどありません。
含有量(wt%)
カチオン系界面活性剤5.0以下
メタノール5.0〜15.0
有機溶剤5.0〜15.0
シリコーンオイル1.0〜5.0
水60.0〜70.0
その他-
計100
用途
門方洗車機用撥水コート剤
種類
洗車機用撥水コート剤
希釈倍率
原液使用
pH
5.0
対応商品
FK-2(ファイナルキーピング)対応
不揮発分
19%
密度(g/cm3)
1.0
外観
微白濁液
溶解度
水に任意に分散
対応洗車機メーカー
ビューテー FK-2(ファイナルキーピング)対応
内容量
1箱(10L)
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
万一誤って飲んだ場合は、吐かせて医師の指示に従ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288022 - オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 洗車後の撥水

洗車して濡れた状態で霧吹きボトルで吹き付ければ簡単撥水

これは注文コード 10288022 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-27]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 洗車機では無く、洗車された水分を拭き取る前の車両に原液を塗れたスポンジに付けて塗布。

ピットワークなどより遥かに劣る製品でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 横島自動車整備工場 様 [2011-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく