スーパーワックス

こんなお得な商品も!

- 洗車機用仕上げワックス(黄) 男前モノタロウ 3947816 男前モノタロウ
洗車機用仕上げワックス(黄)
¥6,990
 

スーパーワックス 商品レビューを投稿する

天然カルナバろうをふんだんに配合した仕上げ用ワックス剤です。レピアス ウォッシュのマイナスイオンと化学結合をし、強靭なワックス皮膜を形成します。
含有量(wt%)
エチレングリコール/10.0〜15.0
固形パラフィン/5.0〜10.0
鉱油/1.0〜5.0
陽イオン界面活性剤/-
非イオン界面活性剤/-
植物系ワックス/-
水/残量
計100
用途
門方洗車機用ワックス剤
種類
洗車機用ワックス
pH
6.2
比重
1.098
対応商品
JW(ジャストワックス)対応
不揮発分
14.0%
外観
黄色
溶解度
水に任意に分散
対応洗車機メーカー
ビューテー JW(ジャストワックス)対応
内容量
1箱(10L)
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
万一誤って飲んだ場合は、吐かせて医師の指示に従ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288031 - オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく