10K 鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ Y形ストレーナー 【通販モノタロウ】 10FTF〜

10K 鋳鉄製Y形ストレーナ

 

10K 鋳鉄製Y形ストレーナ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
種別
本体/ねずみ鋳鉄、要部/ステンレス
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
管フランジの呼び
最高許容圧力(MPa)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10286035 10FTF 50A(2B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
250 167 2 ¥17,900
廃番
10286044 10FTF 65A(2 1/2B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
285 193 2 1/2 ¥24,800
廃番
10286053 10FTF 80A(3B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
315 210 3 ¥30,000
廃番
10286062 10FTF 100A(4B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
370 256 4 ¥42,000
廃番
10286071 10FTF 125A(5B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
450 318 5 ¥63,600
廃番
10286087 10FTF 150A(6B) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0
510 364 6 ¥88,300
廃番
37699487 10-FTF 200A(8B) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0、飽和蒸気:0.7 600 507 8 ¥132,000
廃番
37699496 10-FTF 250A(10B) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0、飽和蒸気:0.7 740 600 10 ¥227,000
廃番
37699505 10-FTF 300A(12B) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気圧縮窒素ガス:1.0、飽和蒸気:0.7 850 673 12 ¥380,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく