濃縮洗剤 2L FALCON 洗車機用洗剤 【通販モノタロウ】 P-136

濃縮洗剤 2L

 
強力な洗浄力がボディーの汚れや老化したワックスを洗い流します。
含有量(wt%)
アニオン系界面活性剤/17以下
ノニオン系界面活性剤/3以下
グリコール系溶剤/1以下
硬水安定剤/0.5以下
防錆剤/0.5以下
防腐剤/1以下
染料/微量
水80以下
種類
洗車機用液剤
液色
pH
10.1(20℃)
比重
1.032(20℃)
引火点(℃)
なし
対応商品
スーパーECOシャンプー対応
凍結温度(℃)
-3
対応洗車機メーカー
ダイフク
内容量
1箱(2L×10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288056 P-136 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく