濃縮仕上げワックス 2L FALCON 洗車機用洗剤 【通販モノタロウ】 P-138

濃縮仕上げワックス 2L

 

濃縮仕上げワックス 2L まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

固形ワックス等に使用する高純度のカルナバろうをふんだんに配合した仕上げ用ワックスです。
含有量(wt%)
カチオン系界面活性剤/7以下
カルナバワックス/3以下
パラフィンワックス/11以下
エチレングリコール/25以下
防腐剤/0.1以下
染料/微量
水/60以下
用途
洗車機用仕上げワックス
種類
洗車機用洗剤
液色
pH
5.5(20℃)
比重
1.012(20℃)
引火点(℃)
なし
対応商品
スーパーECOワックス対応
外観
液体
凍結温度(℃)
-20
対応洗車機メーカー
ダイフク
内容量
1箱(2L×10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288065 P-138 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく