撥水コート エクストラ

 

撥水コート エクストラ 商品レビューを投稿する

特殊シリコンの作用で、撥水性・光沢性に優れたコート剤です。
含有量(wt%)
変性シリコーン/9以下
ノニオン系界面活性剤/2.5以下
グリコール系溶剤/15以下
防腐剤/0.2以下
防錆剤/0.1以下
水/80以下
用途
洗車機用コーティング剤
種類
特殊ワックス
液色
微白色
pH
6.0(20℃)
比重
1.018(20℃)
引火点(℃)
なし
対応商品
エクストラクター対応
外観
微白濁透明液体
凍結温度(℃)
-9以下
対応洗車機メーカー
YASUI
内容量
1箱(10L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10288101 P-149 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく