ベアリングメジャー28 5.5m

 

ベアリングメジャー28 5.5m 5.00 (1件の商品レビュー)

ケース内部に組み込まれたベアリングによりテープの出し入れがとってもスムーズ。
28mmの幅広テープを採用し直立性の向上を実現。
種別
ストップタイプ
質量(g)
330(包装含む)
長さ(m)
5.5
ケース色
シルバー
材質(ケース)
ABS+ゴム
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10390441 BE2855 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ショーリングする時に使用

今まで、すぐ先端がねじれたり、ひびが入ったりしていたが、幅が28cmもあるから、しっかりしていて、とてもいい。

これは注文コード 10390441 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-11-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく