彫流25 PROMART(プロマート) コンベックス 【通販モノタロウ】 HRR2555〜

彫流25

 
滑りにくく衝撃に強い。
こだわりのラバージャケット。
種別
ストップタイプ
テープ幅(mm)
25
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10390615 HRR2555 1個 5.5 オープン 廃番
10390624 HRR2555S 1箱(3色×4個入) 18.2尺相当5.5 オープン 廃番
10938557 HRR2555S 1箱(3色×4個入) 18.2尺相当5.5 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 建築(大工)建物の内装工事で

つくりがきゃしゃ

これは注文コード 10390624 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-02-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく