KNO 角度定規 山田三造商店 スコヤ 【通販モノタロウ】 AJ-50 485mm

KNO 角度定規

 
ワンタッチ固定。使用頻度が高い45°・90°・135°の設定が簡単に行えます。
捨て木付。同じ角度の切断を繰り返す時の、切り出し位置合わせに。
用途
電気丸鋸・ジグソー等のガイド。
有効長(mm)
485 (90°使用時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10390353 AJ-50 485mm オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく