ナイロンホイールカバー Gneed ホイールカバー 【通販モノタロウ】 WS076-13〜

ナイロンホイールカバー

 

ナイロンホイールカバー 5.00 (1件の商品レビュー)

鉄ホイールをお洒落に演出するドレスアップ用ホイールカバーです。
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット
ナイロン製で耐久強度が大幅アップ
用途
自動車スチールホイール専用
付属品
調整リング×4個
材質
ナイロン
穴数
5
内容量
1セット(4枚)
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ(inch)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10289535 WS076-13 13 オープン 廃番
10289544 WS076-14 14 オープン 廃番
10289553 WS076-15 15 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メンテナンス

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

これは注文コード 10289553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ワイズコーポレーション 様 [2017-06-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく