排水設備勾配計S サンキョウ・トレーディング 勾配器 【通販モノタロウ】 250〜

排水設備勾配計S

 

排水設備勾配計S 5.00 (1件の商品レビュー)

両方向から勾配が読める。横から見えるデザイン。管上での安定感抜群!
材質
(本体)63Sアルミ、(気泡管カバー)ポリカーボネート
仕様
測定勾配/水平・1/200・1/100・1.5/100・2/100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10396994 250 250 420 ¥14,000 廃番
10397003 500 500 760 ¥14,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 排水管の勾配測定

末広で安定感はあるが、やはり重い。
目盛りは等間隔の方が使いやすいので改良してもらいたい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-07]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご感想有難うございます。メーカーに申し伝えさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく