アタックお洗たくセット

 

アタックお洗たくセット 商品レビューを投稿する

アタックと柔軟剤、漂白剤など、毎日のお洗濯には欠かせない製品を詰め合わせました。
洗濯物の多いご家庭に特に喜んでいただける贈り物です。
用途
衣料用
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10361976 K・AS-15 アタック1.6kg×1、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1 オープン 廃番
10361985 K・AS-20 アタック1.6kg×1、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1、エマール320ml×1 オープン 廃番
10361994 K・AS-25 アタック1.6kg×2、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1 オープン 廃番
10362003 K・AS-30 アタック1.6kg×2、アタックシュッと泡スプレー300ml×1、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1 オープン 廃番
10362012 K・AS-40 アタック1.6kg×3、アタックシュッと泡スプレー300ml×1、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1 オープン 廃番
10362021 K・AS-50 アタック1.6kg×4、アタックシュッと泡スプレー300ml×1、フローラルハミング400ml×1、ワイドハイターEXパワー320ml×1 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく