文字合せ錠

 
用途
学校のロッカーやポスト、工具箱に最適です。
塗装
カラー/ブロンズ・ピンク・バイオレット・イエローグリーン
仕様
番号3段式
ロック
文字合せ
内容量
1個
注意
※色は選べません。※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。又、番号指定のご注文は受け付け致しかねます。予めご了承の上、お買い求め下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10394946 No.6000-22 本体/亜鉛ダイカスト、ツル/鉄線ニッケルメッキ 22(本体) 46.5 オープン 廃番 代替品有
10394955 No.6000-27 本体/亜鉛ダイカスト、ツル/鉄線ニッケルメッキ 27(本体) 52 オープン 廃番 代替品有
10394964 No.6000-35 35 65 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10394946
No.6000-22
09300331
VA-102
VA-102 丸文字合せ錠 WAKI 09300331 丸文字合せ錠
WAKI 1個
¥499
同一商品です。
10394955
No.6000-27
09300347
VA-103
VA-103 丸文字合せ錠 WAKI 09300347 丸文字合せ錠
WAKI 1個
¥619
同一商品です。
10394964
No.6000-35
09300356
VA-104
VA-104 丸文字合せ錠 WAKI 09300356 丸文字合せ錠
WAKI 1個
¥969
同一商品です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく