チェインロック 小庄金物 チェーン錠/ワイヤー錠 【通販モノタロウ】 VA-160

チェインロック

 

チェインロック まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

カギなしで、番号を合わせると解錠できます。
番号は固定式で変更できません。
用途
自転車などの施錠に。
材質
チェーン:鉄、錠:亜鉛ダイカスト
線径(Φmm)
2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
チェーン長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10394982 VA-160 600 ¥1,200
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく