クリッパー

 
小型、軽量、コンパクトな携帯タイプ。
刃先の開きが大で使い易い。
用途
金網(軟鋼線材)の切断に最適。
全長(mm)
170
質量(g)
250
倍率(倍)
15
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
内容量
1個
注意
※ピアノ線や硬い鋼線は切らないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10396836 T101 ¥4,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく