ELPA強力ライト

 

ELPA強力ライト 商品レビューを投稿する

質量(g)
715
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約300×125×125
電球
クリプトン球0.5A/4.8V
使用電池
単1乾電池×4個(初期付属)
仕様
防滴仕様
電球の種類
クリプトン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10395734 DOP-005 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく