ホームタイコテ 2ヶ所 東京西勘 鏝その他 【通販モノタロウ】 26×30mm

ホームタイコテ 2ヶ所

 

ホームタイコテ 2ヶ所 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

全長(mm)
120
呼び外径(mm)
45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10398787 26×30mm ¥1,800
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく