ウルトラロッソ8

 

ウルトラロッソ8 5.00 (3件の商品レビュー)

超軽量で疲れない

フッ素加工でヤニを低減

替刃方式で環境にやさしく経済的
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
(切刃)高級フッ素加工
(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
用途
剪定鋏
全長(mm)
210
刃長(mm)
52
質量(g)
205
材質(柄部)
PA+GF エラストマー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
最大切断径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10409551 PS-8G (生木)約10 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10409567 PS-8Y (生木)約10 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 盆栽用

前回注文のグレーが使い勝手が良かったので、今回は色違いを発注しました。

これは注文コード 10409567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ミツヤ 様 [2018-05-12]

満足度: 5

用途: 庭木剪定

以前の選定はさみの代品として、購入、使用約6ヶ月経過。特に刃こぼれ無く順調に使用中。

これは注文コード 10409551 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-11-27]

満足度: 5

用途: ぶどうの剪定

剪定鋏としては大きく、切断が楽に行えます。グリップの部分が手にフィットするようにできており、滑りにくく手が小さくても、使いやすいです。

これは注文コード 10409567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-11-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく