Y型ヘラ

 
幅(mm)
60
全長(mm)
175
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素鋼
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10393607 - ¥200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10393607
-
08218043
-
- 皮すき モノタロウ 08218043 皮すき
モノタロウ 1本
¥149
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: ケレン作業

皮スキ、スクレーパーで検索すると高価な物しか出てこないので探しました。

これは注文コード 10393607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アエリス 様 [2009-05-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
本商品は数量限定の商品になっております。
今後もこの商品のように、お買い得と思っていただけるような商品の採用をしていきたいと思いますので、
これからもよろしく御願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく