ハンマー差(スウィング)

 

ハンマー差(スウィング) 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
SUS304
幅(mm)
約60
全長(mm)
約92
奥行(mm)
約60
適合ベルト幅(mm)
60
内寸法(mm)
50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10409463 WF-02S シルバー オープン 廃番
10409472 WF-02G ゴールド オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 電工ハンマー等の収納

スイング式のため、体の動きに柔軟に対応してくれるので、ハンマーの出し入れが用意である。また下向き作業時にや腰道具を全て外した状態での取り回し時に、不用意に落下する事が無くなった。ステンレスを用いたしっかりした作りで、耐久性も高いと考えられるが、可動部がある道具には「日常点検」が必須であるのは言うまでもない。価格的にも手頃である。

これは注文コード 10409463 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-08-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく