鋼付ジョレン 小林与一商店 ジョレン 【通販モノタロウ】

鋼付ジョレン

 
全長(mm)
1200
奥行(mm)
140
刃幅(mm)
275
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10395481 - オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 整地・下地作りに使っています。

この値段で、鋼刃付きなのでお買い得です。若干、浅香の商品と比べてしまうと重いです。

これは注文コード 10395481 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 隆盛工業株式会社 様 [2009-09-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく