デザートフォーク 木屋 洋カトラリー 【通販モノタロウ】 DF 2003

デザートフォーク

 

デザートフォーク まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種別
デザートフォーク
全長(mm)
180
先端
4本
食器の種類
洋食器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10393801 DF 2003 ¥400
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく