A3サイズ対応パーソナルシュレッダー

 

A3サイズ対応パーソナルシュレッダー 商品レビューを投稿する

A3サイズ対応のワイドな投入口のシュレッダ。
オートリバースや満杯検知など便利なきのうを備えた、最大細断枚数12枚(A4サイズ)のハイパワーシュレッダです。
ダストボックスの材質は帯電防止仕様で、静電気の発生を抑え細断くずの飛散を低減します。
最大細断枚数
12枚(A4上質紙64g/m2)
8枚(A3上質紙64g/m2)
仕様
カッティングタイプ/クロスカット
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
256/240(50/60Hz)
本体質量(kg)
34.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
488×312×683
定格時間(分)
約15
運転音(dB)
約62
ダストボックス容量(L)
約40(A4コピー用紙・約750枚/12枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.1/3.0
細断寸法(mm)
約4×30
投入口幅(mm)
311(A3サイズ横幅)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
1
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10301295 NSE-A31 ¥95,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく