特価腰袋 革匠 腰袋 【通販モノタロウ】 牛皮製 二段〜

特価腰袋

 
材質
牛本革
長さ(mm)
220
幅(mm)
185
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
奥行(mm)

ポケットタイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10409016 牛皮製 二段 90 二段 オープン 廃番
10409025 牛皮製 二段 100 二段 オープン 廃番
10409034 牛皮製 三段 75 三段 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく