刈払機用 U型チップソー

 

刈払機用 U型チップソー 商品レビューを投稿する

弓面形状で斜面刈りに適し、畦畔刈り(斜面)等で土の中に入り込みにくく、切れ味・耐久性抜群の作業性UPの画期的タイプ。
用途
一般草刈・畦畔・雑草
材質
SKS-5 タングステンカーバイドチップ
穴径(Φmm)
25.4
刃の厚さ(mm)
1.25
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10400573 230×36P 230 ¥4,300 廃番
10400582 255×40P 255 ¥4,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく