ウォームマット ほっとねーる PROSTAFF(プロスタッフ) 冬用 【通販モノタロウ】 X-40

ウォームマット ほっとねーる

 

ウォームマット ほっとねーる まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

荷待ち時などのちょっと仮眠に最適!(24Vトラック専用設計)
仕様
蓄熱アップの新蓄熱材を使用(走行中にラクラク蓄熱、スイッチONから90分で完了、8時間適温キープ)
オールシーズン使用できる振動機能付(タイマー機能と強・中・弱の強度設定機能を搭載)
4つの安全装置付き(タイマー内蔵・温度制御サーモスタット(温度ヒューズ一体型)・電気ヒューズ・低電圧バッテリー保護機能)
リモコン付、コンパクトな三つ折りタイプ、丸洗いできるマットカバー付、シガーライター用電源アダプター(※DC24V専用)付
材質
【表皮】ポリエステルベロア※FMVSS302適合 色:グレー
【蓄熱材】ポリエチレングリコール(PEG)
【断熱材】難燃性発泡ウレタン※FMVSS302適合
【ヒーター】シリコーンヒーター
質量(kg)
約6.5
外形寸法(mm)
510×1950×50
電源(V)
DC24
消費電力(W)
24V-140(走行時の発生電圧28V)
コード長さ(m)
2.5(車輌コンセント専用)
温度制御
サーモスタット(75℃±5℃ 温度ヒューズ98℃) タイマー90分
振動
(機能)強弱切替・タイマー付・通年使用可
内容量
1セット
注意
※ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
衣類を着用せずにご使用された場合など、低温やけどの恐れがあります。
直流24V以外で使用しないでください。故障の原因になります。
※乗用車(直流12V車)では使用出来ません。
ペットや機械の暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。けがや機器を損傷する恐れがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10420356 X-40 ¥35,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく