ウォーム毛布 ちょっとねーる DC24V PROSTAFF(プロスタッフ) 冬用 【通販モノタロウ】 X-44

ウォーム毛布 ちょっとねーる DC24V

 

ウォーム毛布 ちょっとねーる DC24V まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

業界初!振動機能を合体させた蓄熱マットが誕生!(24Vトラック専用設計)
熱を逃がさない!体をしっかり包みこむ保温毛布(らくらくダブルベッドサイズ、三層構造でしっかり保温)
足元を重点的に温めて全身ポカポカ!(足元は温熱効果が2倍!、袋状設計で足元の熱を逃がさずしっかり保温!)
安心・安全!クルマに優しいトリプル安全設計。
機能
【温度】強(約50℃)弱(約40℃)切替付
【バッテリー電圧監視】(低電圧22V以下・高電圧30V以上で自動OFF)、1時間自動OFFタイマー付
用途
荷待ち時などのちょっと仮眠に最適
材質
(表皮)ナイロン、ポリエステル
電源(V)
DC24
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5(車輌用シガーソケット専用)
外形寸法(cm)
180×140
ヒーター
コードヒーター
温度制御
サーモスタット(65℃)2個
内容量
1セット
注意
※ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
衣類を着用せずにご使用された場合など、低温やけどの恐れがあります。
直流24V以外で使用しないでください。故障の原因になります。
※乗用車(直流12V車)では使用出来ません。
ペットや機械の暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。けがや機器を損傷する恐れがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10420365 X-44 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく