ペンチ差 マルヨシ産業 ペンチ用 【通販モノタロウ】 2段式

ペンチ差

 
仕様
2段式
材質
高級牛革製
全長(mm)
235
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10400302 2段式 ¥3,450
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気配線時

とてもつかいやすいです。

これは注文コード 10400302 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく