日本一軍手 藤田紡績 綿混・混紡軍手 【通販モノタロウ】 600g以上

日本一軍手

 
材質
綿、ポリエステル、レーヨン、その他
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約9.5
内容量
1セット(12双入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10404615 600g以上 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく