のこかり

 
刈込刃とノコギリ刃の形状が一つになってパワー倍増しました。また、滑らずにカットするギザ刃形状により、小枝から芝生、雑草まで幅広く刈れます。
硬質メッキ仕上・裏スキ仕上ですので、錆びにくくヤニ付着を防止します。
柄は本樫を使用。持った感触と強度は問題ありません。
材質
SK5
仕様
ネジ式(9mm)、緩み止めナット付、裏スキ仕上、硬質メッキ仕上
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10406855 500型 短柄 700 500 オープン 廃番 代替品有
10406864 650型 長柄 850 650 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10406855
500型 短柄
01078437
401
401 のこかり 吉岡刃物製作所 01078437 のこかり
吉岡刃物製作所 1丁
¥2,990
注文コードが変更になりました
10406864
650型 長柄
01078446
402
402 のこかり 吉岡刃物製作所 01078446 のこかり
吉岡刃物製作所 1丁
¥3,190
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく