ラバープレ ホーライ 鉋(カンナ) 【通販モノタロウ】 H-163 L型〜

ラバープレ

 
大きな面から小さな面までビビリがなくスムーズかつ安全に作業ができます。
用途
準不燃材等の側面用面取り(壁材ボード、天井材、天井ボード耐熱材、新建材)
使用方法
削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。
全長(mm)
180
高さ(mm)
58
適合替刃
L型カッター替刃
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
幅(mm)
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10406636 H-163 L型 57 L型 ¥3,900
廃番
10406645 H-164 M型 58 M型 ¥3,900
廃番
10406654 H-165 V型 58 V型 ¥3,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく