ハンディボードクリップ

 

ハンディボードクリップ 商品レビューを投稿する

用途
準不燃材、壁材ボード、天井ボード、削り鉋(※替刃別売)
適合替刃
L型カッター替刃、ハードブレ専用替刃(H-1300)
幅(mm)
55
全長(mm)
190
高さ(mm)
54
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10406681 H-175 LM型 LM型 ¥3,800 廃番
10406697 H-176 VM型 VM型 ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく