30LEDスーパーワーキングライト

 

30LEDスーパーワーキングライト 商品レビューを投稿する

ボディは落としても割れにくいラバー樹脂を使用。
最下部の赤色LEDは残蓄量を表示します。残電量が少なくなると赤色LEDが点灯します。
充電器は充電中赤色ランプが点灯します。フル充電後は緑色に変わります。
用途
配管工事、奥まった暗い場所、電設工事、自動車整備工事等に
全長(mm)
280
質量(g)
500(電池含む)
連続使用時間(時間)
6
充電時間(時間)
3
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素電池)
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10322401 FML-05 ¥28,440 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく