ビードヘルパー ノーブランド 乗用車・小型バス用 【通販モノタロウ】 MT-C

ビードヘルパー

 

ビードヘルパー 5.00 (1件の商品レビュー)

扁平タイヤ用ビード押さえに
用途
乗用車用
材質
プラスティック
長さ(mm)
170
幅(mm)
170
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10322462 MT-C ¥12,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 扁平タイヤ交換

扁平タイヤ(太いタイヤは高額)を古いチェンジャーで無理矢理に作業して失敗し、タイヤを傷つけ、大変な賠償することに成りました。何度かこの製品を使って要領が解って、良く考えた製品だと感心しました。新型チェンジャーの、買い換えが伸びました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく