石噛込み防止リング

 

石噛込み防止リング 商品レビューを投稿する

トラック後部の石飛び防止に!
大型トラックのダブルタイヤに装着し、石噛みを防止します。
用途
TB用
材質
ゴム
長さ(mm)
1710
幅(mm)
470
円周(mm)
約4000
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10322541 YTR-0155 ¥9,850 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく