PE両面テープ5巻付吊下セット

 

PE両面テープ5巻付吊下セット 商品レビューを投稿する

幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
10
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10408431 0.23×15×10 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく