薄鎌 両刃 吉田刃物 薄鎌 【通販モノタロウ】 413

薄鎌 両刃

 
用途
軟らかい草などに
種別
両刃
質量(kg)
0.3
柄長さ(mm)
360
材質(柄部)
ホウ
サイズ(mm)
195
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10402201 413 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく