マルチヘッドライト 熱田資材 ヘッドライト本体 【通販モノタロウ】

マルチヘッドライト

 

マルチヘッドライト まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
ワンプッシュで点灯・点滅・OFFができます。
防滴仕様、100000時間の長寿命LED
ヘッドバンド付
材質
ABS樹脂
質量(g)
約70
連続使用時間
約65(アルカリ電池使用)
使用電池
アルカリ電池3本
本体サイズ(mm)
約Φ40×約55(幅)×100(全長)
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10393004 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく