フレキシブル ハンドリベッター PICUS(大洋精工) リベッター 【通販モノタロウ】 FHR-2001

フレキシブル ハンドリベッター

 

フレキシブル ハンドリベッター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ヘッド部が360度自由自在に動く構造になっているので、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで出来ます。
全長(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
720
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
オールアルミ、アルミ・鉄、オール鉄、ステンレスに使用できます。
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
オールアルミ、アルミ・鉄、オール鉄、ステンレスに使用できます。
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
オールアルミ、アルミ・鉄に使用できます。オール鉄、ステンレスは使用ができません。
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
オールアルミ、アルミ・鉄、オール鉄に使用できます。ステンレスは連続使用ができません。
材質(柄部)
スチール
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10408903 FHR-2001 ¥5,200
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく