水性マーカー紙用マッキー ゼブラ ツイン式 【通販モノタロウ】 WYT5-BK〜

水性マーカー紙用マッキー

 

水性マーカー紙用マッキー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

紙に書いても裏うつりしない。カートリッジ式だから長く使える!1本で太・細両用。
成分
水性顔料
種別
水性
軸径(Φmm)
21.3
全長(mm)
142.4
質量(g)
26.3
タイプ
太字・細字
線幅(mm)
太/5.6、細/1.4〜1.7
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10367357 WYT5-BK ¥150
廃番
10367366 WYT5-BL ¥150
廃番
10367375 WYT5-R ¥150
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく