加湿機能付電気ストーブ ステム 電気ストーブ 【通販モノタロウ】 SH-1802NS

加湿機能付電気ストーブ

 

加湿機能付電気ストーブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンパクトで簡易加湿機能が付いてますのでパーソナル暖房に最適!
仕様
2段切替/400W・800W(加湿時+30W)
質量(kg)
1.5
ライトオレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×155×330
タンク容量(mL)
145
連続加湿時間(時間)
約3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10322751 SH-1802NS オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく